Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2CYU1 Rak skiftnyckel 1/16 till 3/8 tum | AB9GCF

WESTWARD 2CYU1 Rak skruvnyckel 1/16 till 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9GCF Modell: 2CYU1

Få det Maj 15, Onsdag
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak knäppnyckel
Kroppslängd11.25 "
Antal14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Fraktionerad krankapacitet (in.) (1/16 till 3/8)
    • Handreamerkapacitet (5/32 till 13/32)
    • Maskinens skruvkranskapacitet (0 till 14)
    • Metrisk tappkapacitet (M1.6 till M12)

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdArtikelPris
WESTWARD 2CYT9 Rak skiftnyckel 1/16 till 1/4 tum | AB9GCE 2CYT97"Rak knäppnyckel316SEK
WESTWARD 2CYU2 Rak skiftnyckel 5/32 till 1/2 tum | AB9GCG 2CYU211 "Rak knäppnyckel526SEK
WESTWARD 2CYU3 Rak skiftnyckel 1/4 till 3/4 tum | AB9GCH 2CYU315 "Rak knäppnyckel589SEK
WESTWARD 2CYU4 Handtag med rak krannyckel 1/4 till 1-1 / 8 | AB9GCJ 2CYU419.125 "Rak skiftnyckelhandtag735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2CYU1 Rak skruvnyckel 1/16 till 3/8 tum
435SEK /enhet