WESTWARD 2CZY5 Verktygsvagn 30 Bx20 Dx32 tum H 4 låda | AB9GJW

WESTWARD 2CZY5 Utility Cart 30 Wx20 Dx32 Inch H 4 låda

Finns i lager
Artikel: AB9GJW Modell: 2CZY5

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande verktygsvagn
Hjulstorlek4 x 1-1 / 4 "
Caster Typ(2) Fixed, (2) Swivel w / Lock
HjulmaterialFenol
FärgRed
konfiguration(2) 12W x 18D x 3 "H, (2) 26W x 18D x 3" H
Djup20 "
Lådkapacitet88 lb.
LådglasKullagret
FinishHögglans
MätareOmslag 18 / Fack 19 / Ben 16 / Lådor 21
HandtagRörformad metall
Höjd38 "
Ladda betyg250 lb.
LåssystemSlot nyckel
MaterialStål
Antal lådor4
Antal hyllor1
Lagringskapacitet12,150 cu. i.
Bredd30 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.955
Fartygets höjd (cm)54.36
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygHjulstorlekCaster TypAntal lådorAntal hyllorLagringskapacitetBreddFärgPris
WESTWARD 2CZY2 Rullverktygsvagn 30 x 20 x 31 3 låda | AB9GJT 2CZY2250 lb.4 x 1-1 / 4 "4 vridbara (2 med lås)3111,000 cu. i.30 "Svart5 460 kr
WESTWARD 2CZY3 Verktygsvagn 30 Bx16 Dx31 tum H 1 låda | AB9GJU 2CZY3150 lb.4 x 1 "(2) Fixed, (2) Swivel w / Lock118899 cu. i.30 "Red3 678 kr
WESTWARD 2CZY4 Verktygsvagn 27 Bx18 Dx28 tum H 2 hyllor | AB9GJV 2CZY4100 lb.3 x 1 "(2) Fixed, (2) Swivel w / Lock-21168 cu. i.27 "Red2 051 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2CZY5 Utility Cart 30 Wx20 Dx32 Inch H 4 låda
6 300 kr /enhet