Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2HKX3 Inflatormätare 10 till 120 psi | AC2BZD

WESTWARD 2HKX3 Inflatormätare 10 till 120 psi

Finns i lager
Artikel: AC2BZD Modell: 2HKX3
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
1 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInflatormätare
Mätområde10 till 120 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
WESTWARD 2FDL1 Inflatormätare 5 till 120 psi | AB9UPQ 2FDL15 till 120 psi891SEK
WESTWARD 2HKX1 Inflatormätare 20 till 90 Psi | AC2BZB 2HKX120 till 90 psi781SEK
WESTWARD 2HKX4 Inflatormätare 0 till 220 Psi | AC2BZE 2HKX40 till 220 psi752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2HKX3 Inflatormätare 10 till 120 psi
1 243 kr /enhet