Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2UFE4 Jobber borrhastighet stål svart 23/64 In | AC3KVH

WESTWARD 2UFE4 Jobber borrspets Höghastighetsstål Svart 23/64 In

Finns i lager
Artikel: AC3KVH Modell: 2UFE4
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.359 "
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Flöjlängd3.5 "
GradeHeavy Duty
MaterialHöghastighetsstål
Total längd4.875 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.359 "
Storlek23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2799
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFinishFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 2UFE1 Jobber Borrhastighet Stål Svart 19/64 In | AC3KVE 2UFE10.296 "Fraktionerad tumSvartoxid3 1 / 16 "4.375 "0.296 "19 / 64 "54SEK
WESTWARD 2UFE2 Jobber Borrhastighet Stål Svart 21/64 In | AC3KVF 2UFE20.328 "Fraktionerad tumSvartoxid3 5 / 16 "4.625 "0.328 "21 / 64 "62SEK
WESTWARD 2UFE3 Jobber Borrhastighet Stål Svart 11/32 In | AC3KVG 2UFE30.343 "Fraktionerad tumSvartoxid3.437 "4.75 "0.343 "11 / 32 "74SEK
WESTWARD 2UFE5 Jobber Borr Höghastighetsstål Svart 13/32 In | AC3KVJ 2UFE50.406 "Fraktionerad tumSvartoxid3.875 "5.25 "0.406 "13 / 32 "104SEK
WESTWARD 2UFE6 Jobber Borrhastighet Stål Svart 27/64 In | AC3KVK 2UFE60.421 "Fraktionerad tumSvartoxid3 15 / 16 "5.375 "0.421 "27 / 64 "109SEK
WESTWARD 2UFE7 Jobber Borrhastighet Stål Svartoxid 7/16 In | AC3KVL 2UFE70.437 "Fraktionerad tumSvartoxid4 1 / 16 "5.5 "0.437 "7 / 16 "156SEK
WESTWARD 2UFE8 Jobber Borrhastighet Stål Svart 29/64 In | AC3KVM 2UFE80.453 "Fraktionerad tumSvartoxid4.125 "5.625 "0.453 "29 / 64 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2UFE4 Jobber borrspets Höghastighetsstål Svart 23/64 In
75SEK /enhet