Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 30PA90 Diagonal skärtång spolning | AF9NZC

WESTWARD 30PA90 Diagonal skärtång Spol

Finns i lager
Artikel: AF9NZC Modell: 30PA90
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
706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skärtång
Kapkapacitet / materialWire
Allra senasteFlush
Hantera färgBlå
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd13 / 16 "
Käftbredd5 / 8 "
MaterialStål
Max. Käftöppning2-3 / 64 "
Total längd5.25 "
Vårens återkomstJa
Spetsbredd3 / 32 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8203206030

Produktvarianter

ProduktModellVårens återkomstKapkapacitet / materialHantera typSpetsbreddSpänningsvärdeKäftlängdKäftbreddMaterialPris
WESTWARD 30PA91 Diagonal skärtång Halvspolning | AF9NZD 30PA91JaWiredoppade1 / 8 "Ingen33 / 64 "15 / 32 "Stål783SEK
WESTWARD 53JW92 Diagonal skärtång, klippt jämnt, käkbredd 9/16 tum, käklängd 1/2 tum | CD2FTY 53JW92NejElkabelKuddgrepp-Inte betygsatt1 / 2 "9 / 16 "Chrome Vanadin Stål268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 30PA90 Diagonal skärtång Spol
706SEK /enhet