Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 30RZ14 mutterdrivare rund 1/2 tum Hex | AF9RHB

WESTWARD 30RZ14 Mutterdragare Round 1/2 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AF9RHB Modell: 30RZ14
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
Färg kodRed
HandleErgonomisk
Hantera färgSvart röd
Handtag DesignTee
Hantera materialTermoplastisk vulkanisering
Hex12.7 mm
Hexstorlek1 / 2 "
Ingen parkeringNej
Total längd11 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
ShankRunda
Skaftlängd9 1 / 16 "
SkaftmaterialChrome Vanadin Stål
SkafttypSolid rund
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodHantera färgHexHexstorlekSAE eller metriskPris
WESTWARD 30RZ24 mutterdrivare rund 1/2 tum Hex | AF9RHM 30RZ24BlåBlå med svart grepp12 mm12.0mmmetrisk171SEK
WESTWARD 30RZ26 mutterdrivare runda 9/16 i hex | AF9RHN 30RZ26BlåBlå med svart grepp14 mm14.0mmmetrisk52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 30RZ14 Mutterdragare Round 1/2 Inch Hex
173SEK /enhet