Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 31MA55 ringfräs M2 Hss 7/16 tum | AG2MVK

WESTWARD 31MA55 ringformig skärare M2 Hss 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AG2MVK Modell: 31MA55
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingformad skärare
Klippdjup2-1 / 4 "
Diameter7 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
TypM2 HSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0891
Fartygets höjd (cm)2.21
Fartygets längd (cm)8
Fartygets bredd (cm)2.21
HS-kod8207502080

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDiameterPris
WESTWARD 31MA46 ringformig skärare M2 Hss 3/4 tum | AG2MVE 31MA461-1 / 4 "3 / 4 "476SEK
WESTWARD 31MA47 ringformig skärare M2 Hss 13/16 tum | AG2MVF 31MA471-1 / 4 "13 / 16 "498SEK
WESTWARD 31MA59 ringformig fräs M2 Hss 11/16 tum | AG2MVN 31MA592-1 / 4 "11 / 16 "100SEK
WESTWARD 31MA64 ringformig skärare M2 Hss 1 tum | AG2MVR 31MA642-1 / 4 "1"684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 31MA55 ringformig skärare M2 Hss 7/16 tum
86SEK /enhet