Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 33M361 Universalfog 3/8 x 3/4 In | AC6FPC

WESTWARD 33M361 Universalknut 3/8 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6FPC Modell: 33M361
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFull polsk
Antal bitar1
Total längd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishAntal bitarTotal längdPris
WESTWARD 45J215 Kardanled 3/4 tum Drive 4-5 / 16 In | AD6HDL 45J2153 / 4 "Fullpolerad34 5 / 16 "528SEK
WESTWARD 45J259 Universalled 1 tum Drive 5-5 / 8 In | AD6HFG 45J2591"Fullpolerad35.625 "938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 33M361 Universalknut 3/8 x 3/4 tum
179SEK /enhet