Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45J215 Kardanled 3/4 tum Drive 4-5 / 16 In | AD6HDL

WESTWARD 45J215 universalled 3/4 tums drivning 4-5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD6HDL Modell: 45J215
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
528SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Drivstorlek3 / 4 "
FinishFullpolerad
Antal bitar3
Total längd4 5 / 16 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishAntal bitarTotal längdPris
WESTWARD 33M361 Universalfog 3/8 x 3/4 In | AC6FPC 33M3613 / 8 "Full polsk13 / 4 "179SEK
WESTWARD 45J259 Universalled 1 tum Drive 5-5 / 8 In | AD6HFG 45J2591"Fullpolerad35.625 "938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45J215 universalled 3/4 tums drivning 4-5/16 tum
528SEK /enhet