Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 33M573 Universal skiftnyckelsats Sae 12-punkts 10 st | AC6FWW

WESTWARD 33M573 Universal skiftnyckelsats Sae 12 punkt 10 st

Finns i lager
Artikel: AC6FWW Modell: 33M573
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
1 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationnyckelsats
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar10
Antal poäng12
Längdintervall4-5/8 to 11-19/32"
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilUniversell
Skiftnycklar ingår1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
WESTWARD 4YR28 Kombinationsnyckelsats Ratchet Oe 8-14mm 6 st | AE2NQQ 4YR28satin6metriskRatcheting Open End8, 10, 11, 12, 13, 14 mm463SEK
WESTWARD 54DG09 kombinationsnyckelsats, legerat ståloxid, 10 verktyg, 15 graders huvudförskjutningsvinkel | CU9XFJ 54DG09-----5 161 kr
WESTWARD 4PL86 kombinationsnyckelsats, legerat stål, krom, 11 verktyg, 15 graders huvudförskjutningsvinkel, offset | CU9XFK 4PL86-----1 170 kr
WESTWARD 33M572 kombinationsnyckelsats, legerat stål, krom, 12 verktyg, 15 graders huvudförskjutningsvinkel, offset | CU9XFL 33M572-----1 203 kr
WESTWARD 54DF98 kombinationsnyckelsats, legerat stål, krom, 14 verktyg | CU9XFM 54DF98-----1 425 kr
WESTWARD 54DF99 kombinationsnyckelsats, legerat stål, krom, 14 verktyg, 6 mm till 19 mm Utbud av huvudstorlekar | CU9XFN 54DF99-----1 083 kr
WESTWARD 4VAV9 kombinationsnyckelsats, legerat stål, krom, 15 verktyg, 15 graders huvudförskjutningsvinkel, offset | CU9XFP 4VAV9-----3 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 33M573 Universal skiftnyckelsats Sae 12 punkt 10 st
1 147 kr /enhet