Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 35XR68 Socket Förvaringsbox 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8 | AH6DZU

WESTWARD 35XR68 Socket förvaringsbox 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8

Finns i lager
Artikel: AH6DZU Modell: 35XR68

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket förvaringslåda
LådmaterialStål
FärgRed
FärgfamiljRed
LådglasIngen
FinishPulverlackat
Handtag DesignIngen
Insida djup5.875 "
Inuti höjden2.5 "
Inre bredd14 "
LåssystemIngen
Antal lådor0
Antal handtag0
Antal bitar1
Antal fack0
Utanför djup6"
Utanför höjd3"
Utanför bredd14 "
Övergripande djup6.5 "
Totala höjden2.625 "
Total bredd14.25 "
Lagringskapacitet206 cu. i.
Viktkapacitet7 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3725
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåssystemFärgFärgfamiljMaterialAntal handtagUtanför höjdUtanför breddÖvergripande djupPris
WESTWARD 10J162 Bärbar verktygslåda 24 B x 8 D x 9 H Stål Röd | AA2GUB 10J162HänglåsRed-Stål1--8"2 697 kr
WESTWARD 10J164 Bärbar verktygslåda 30 B x 8 D x 9 H Stål Röd | AA2GUC 10J164HänglåsRed-Stål1--8"1 405 kr
WESTWARD 10J171 Bärbar verktygslåda 17w x 8d x 8-1 / 4h Röd | AA2GUG 10J171HänglåsRed-Stål1--8"819SEK
WESTWARD 36Y008 Bärbar verktygslåda 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Röd | AC7AFX 36Y008HänglåsRed-Polypropylen, stål1--40.12 "1 162 kr
WESTWARD 36Y010 Verktygslåda 19-1 / 4 B x 6 D x 4 H Röd | AC7AFY 36Y010HänglåsRed-Polypropylen, stål1--6"357SEK
WESTWARD 36Y011 Bärbar verktygslåda 16 W x 7 D x 7-1/2 H Röd | AC7AFZ 36Y011HänglåsRed-Polypropylen, stål1--7"604SEK
WESTWARD 32PK25 bärbar verktygslåda 11-13 / 16 Bredd x 6-13 / 32 Djup | AH3KWR 32PK25Hänglås HaspRedRed-16"12 "6-15 / 32 "526SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 35XR68 Socket förvaringsbox 14-1/4 x6-1/2 x2-5/8
1 019 kr /enhet