Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 36A276 Kombinationsnyckel 1/2tum. 7 tums totallängd | AC6RQR

WESTWARD 36A276 Kombinationsnyckel 1/2tum. 7 tums total längd

Finns i lager
Artikel: AC6RQR Modell: 36A276

Få det Maj 15, Onsdag
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng6
Kompensera15 grader
Total längd7"
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 36A276 är en föreslagen ersättning av 36A242

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFinishHuvudvinkelMaterialAntal poängKompenseraTotal längdSAE eller metriskPris
WESTWARD 1EYF4 kombinationsnyckel 1-3 / 8in 18-1 / 2 tum total längd | AA9RTC 1EYF41.375 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader18.5 "SAE688SEK
WESTWARD 1EYF5 kombinationsnyckel 1-7 / 16 tum 19-1 / 2 tum total längd | AA9RTD 1EYF51.437 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader19.5 "SAE870SEK
WESTWARD 1EYF6 Kombinationnyckel 1-1 / 2 tum 19-1 / 2 tum Total längd | AA9RTE 1EYF61.5 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader19.5 "SAE835SEK
WESTWARD 1EYF7 Kombinationnyckel 1-5 / 8in 21-1 / 4in Total längd | AA9RTF 1EYF71.625 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader21.25 "SAE1 322 kr
WESTWARD 1EYG4 Kombinationsnyckel 2-1/16 tum 26-1/4in total längd | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader26.25 "SAE1 681 kr
WESTWARD 1EYH1 Kombinationsnyckel 3/8in. 5-7/8in. Total längd | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader5.875 "SAE77SEK
WESTWARD 1EYH2 Kombinationnyckel 7 / 16in. 6-5 / 8 tum. Total längd | AA9RTN 1EYH27 / 16 "Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader6.625 "SAE89SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 36A276 Kombinationsnyckel 1/2tum. 7 tums total längd
112SEK /enhet