Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38AV99 kallbrandborr M35 kobolt 5/16 tum | AH7RMX

WESTWARD 38AV99 Kallbrandborr M35 Kobolt 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH7RMX Modell: 38AV99
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.3123
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek5 / 16 "
FinishHalm / brons
Flöjlängd3.187 "
ListnummerE0101814-G
MaterialKoboltstål
Total längd4.5 "
Pekvinkel143 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypDecimal ekvivalentMått typShank Dia.StorlekFinishFlöjlängdListnummerPris
WESTWARD 5PLY2 Jobber borr kobolt bärnsten #1 | AE6BVV 5PLY2Split Point0.228 "Trådstorlek0.228 "#1Bärnsten2.625 "-16SEK
WESTWARD 5PLY3 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 2 | AE6BVW 5PLY3Split Point0.221 "Trådstorlek0.221 "#2Bärnsten2.625 "-77SEK
WESTWARD 5PLY5 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 4 | AE6BVY 5PLY5Split Point0.209 "Trådstorlek0.209 "#4Bärnsten2.5 "-88SEK
WESTWARD 5PLY7 Jobber borr kobolt bärnsten #6 | AE6BWA 5PLY7Split Point0.204 "Trådstorlek0.204 "#6Bärnsten2.5 "-12SEK
WESTWARD 5PLY8 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 7 | AE6BWB 5PLY8Split Point0.201 "Trådstorlek0.201 "#7Bärnsten2.437 "-69SEK
WESTWARD 5PLY9 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 8 | AE6BWC 5PLY9Split Point0.199 "Trådstorlek0.199 "#8Bärnsten2.437 "-275SEK
WESTWARD 5PLZ1 Jobber Drill Bit Cobalt Amber # 10 | AE6BWE 5PLZ1Split Point0.193 "Trådstorlek0.193 "#10Bärnsten2 5 / 16 "-69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38AV99 Kallbrandborr M35 Kobolt 5/16 tum
128SEK /enhet