Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38MX14 Jobber Borrkrona 15/32 tum Split Point | AH8EGZ

WESTWARD 38MX14 Jobber borrspets 15/32 tum Split Point

Finns i lager
Artikel: AH8EGZ Modell: 38MX14
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4114
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek15 / 32 "
FinishÅngnitrid
Flöjlängd3 1 / 16 "
Listnummer230-8472
MaterialHöghastighetsstål
Total längd5 15 / 16 "
Pekvinkel130 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)0.03
Fartygets längd (cm)21
Fartygets bredd (cm)5
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdListnummerTotal längdShank Dia.Pris
WESTWARD 38MX04 Jobber Drill Bit 5/32 tum Split Point | AH8EGN 38MX040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "9SEK
WESTWARD 38MX05 Jobber-borr 3/16 tum Split Point | AH8EGP 38MX050.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "14SEK
WESTWARD 38MX06 Jobber Drill Bit 7/32 tum Split Point | AH8EGQ 38MX060.21881 27 / 64 "230-83913 21 / 32 "7 / 32 "17SEK
WESTWARD 38MX08 Jobber Drill Bit 9/32 tum Split Point | AH8EGT 38MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "26SEK
WESTWARD 38MX09 Jobber Drill Bit 5/16 tum Split Point | AH8EGU 38MX090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "38SEK
WESTWARD 38MX10 Jobber Drill Bit 11/32 tum Split Point | AH8EGV 38MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "46SEK
WESTWARD 38MX11 Jobber Drill Bit 3/8 tum Split Point | AH8EGW 38MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38MX14 Jobber borrspets 15/32 tum Split Point
94SEK /enhet