Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 38RV61 Mutterdragare 1/2 Inch Drive 2-9/16 tums längd | AH8GJ

WESTWARD 38RV61 mutterdragare 1/2 tums drivning 2-9/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8GJ Modell: 38RV61
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNutsetter
AnsökningsmetodInverkan
FinishPulverlackat
Hexstorlek1 / 2 "
MaterialStål
Total längd2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Påverkan: Ja
    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekArtikelMaterialförp. Antal.Pris
WESTWARD 1VXN2 Muttersättare 1/4 tum 2 9/16 L - förpackning med 3 | AB3XUE 1VXN21 / 4 "NötsättareAlloy verktygsstål3127SEK
WESTWARD 1VXN3 Muttersättare 5/16 tum 2 9/16 L - förpackning med 3 | AB3XUF 1VXN35 / 16 "NötsättareAlloy verktygsstål3107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 38RV61 mutterdragare 1/2 tums drivning 2-9/16 tums längd
65SEK /enhet