Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 39CF03 Power Screw Alloy Stål 5-27/64 tum längd | AH8YPL

WESTWARD 39CF03 Power Screw Alloy Stål 5-27/64 tum längd

Finns i lager
Artikel: AH8YPL Modell: 39CF03

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömskruv
Passar märkeMot väster
Hantera typIngen
HuvudmaterialLegerat stål
MaterialLegerat stål
Total längd5 27 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 39CF03 Power Screw Alloy Stål 5-27/64 tum längd
532SEK /enhet