Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 401L23 Mutterdragare med massiv rund skaft, 3/8 tums spets, 1 tums bultspel, 3 tums skaft | CH6JRN

WESTWARD 401L23 Mutterdragare med massiv rund skaft, 3/8 tums spets, 1 tums bultspel, 3 tums skaft

Finns i lager
Artikel: CH6JRN Modell: 401L23

Få det Maj 22, Onsdag
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
Röjning Dia.1"
FärgBlå
behållare TypIngen
Finishkrom
GreppstilEnkel
Hantera färgBlå, klar
Hantera materialPlast
Hantera typRäfflad
Hexstorlek19 / 50 "
IsoleradNej
MätningstypSAE
Antal bitar1
Total längd7"
spärrNej
Shank Dia.0.314 "
Skaftlängd3"
SkaftmaterialLegerat stål
SkaftformRunda
Storlek19 / 50 "
Tipsstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
URSPRUNGSLANDTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Röjning Dia.Hantera färgSkafttypStorlekTipsstorlekHandtag DesignHantera materialPris
WESTWARD 401L21 mutterdragare i legerat stål, 3" skaftlängd, icke-magnetisk | AX3LZW 401L21---Solid rund--RäffladAcetat116SEK
WESTWARD 401L35 mutterdragare, legerat stål, flerfärgad, 5/16" storlek | AX3MVY 401L35--MulticolorIhålig runda--ErgonomiskMultikomponent93SEK
WESTWARD 401L32 Mutterdragare med massivt runt skaft, 10 mm spetsstorlek, 3 tums skaftlängd | CH6JRP 401L3211mm25.4mmBlå, klar-10 mm10mm-Plast124SEK
WESTWARD 401L39 Mutterdragare med ihåliga runda skaft, 1/2 tums spetsstorlek, 7 1/2 tums totallängd | CU9YCG 401L39--------101SEK
WESTWARD 401K79 Mutterdragare med ihåliga runda skaft, 11 mm spetsstorlek, 7 1/2 tum total längd | CU9YCH 401K79--------96SEK
WESTWARD 401K80 Mutterdragare med ihålig rund skaft, 12 mm spetsstorlek, 7 1/2 tum total längd | CU9YCJ 401K80--------99SEK
WESTWARD 401L37 Mutterdragare med ihåliga runda skaft, 3/8 tums spetsstorlek, 7 1/2 tums totallängd | CU9YCK 401L37--------94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 401L23 Mutterdragare med massiv rund skaft, 3/8 tums spets, 1 tums bultspel, 3 tums skaft
115SEK /enhet