WESTWARD 40JD43 Huvudverktygssats SAE och metrisk 148-del | AH9LJY

WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE och metrisk 148-delad

Finns i lager
Artikel: AH9LJY Modell: 40JD43

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 214 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuvudverktygssats
Drivstorlek1/2", 3/8", 1/4"
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg0
Antal bitar148
Antal tänger2
Antal skruvmejslar4
Antal uttag / tillbehör.0
Antal slående verktyg0
Antal skiftnycklar12
Tång ingår8 "lång näsa, 6" diagonal
Primär applikationFör professionell användning
SAE eller metriskSAE, metrisk
Skruvmejslar ingårSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Verktygslagringstyp ingårFall
Skiftnycklar ingårKombinationnycklar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.92
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)30.73
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 3/8 tum Drivuttag / tillbehör. Ingår: 3/8 "Drive 12-punktsuttag 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4; 3/8" Drive 6- Point Socket Deep 12, 13, 14, 15, 17; 3/8 "Drive 6-punktsuttag Deep 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4; 3/8" Drive 12-punktsuttag 9, 10, 12, 13, 14, 15 , 17, 19
    • 1/4 tum Drivuttag / tillbehör. Ingår: 1/4 "Drive 6-punktsuttag 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 1/4 "Drive 6-punktsuttag: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    • 1/2 tum Drivuttag / tillbehör. Ingår: 1/2 "Drive 12-punktsuttag: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1/2" Drive 12-punktsuttag: 15, 17, 18, 19, 21

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris
WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE och Metrisk 70-delad | AH9LKG 40JD523/8 ", 1/4"70För professionell användningKombinationnycklar: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 171 318 kr
WESTWARD 40JD53 Huvudverktygssats SAE och metrisk 170 delar | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170För professionell användningKombinationnycklar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 153 013 kr
WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metriskt, Antal bitar 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204mekaniker-4 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE och metrisk 148-delad
2 214 kr /enhet