Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45FG51 fettkoppling, 1/2 tum, använd med handmanövrerade fettsprutor | CU9XVM

WESTWARD 45FG51 fettkoppling, 1/2 tum, använd med handmanövrerade fettsprutor

Finns i lager
Artikel: CU9XVM Modell: 45FG51

Få det Maj 20, Måndag
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettkoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckStorlekArbetstryckPris
WESTWARD 1ZTC8-koppling 7000 Psi 360 graders svängar | AB4QAW 1ZTC8Fettkoppling7000 psi--521SEK
WESTWARD 19XH26 fettkoppling 19/32 tum 1/8 tum Npt (f) | AF6LGM 19XH263-käftig fettkoppling6000 psi19/32 "OD6000 PSI67SEK
WESTWARD 19XH27 fettkoppling 21/32 tum 1/8 tum Npt (f) | AF6LGN 19XH273-käftig fettkoppling10,000 psi21/32 "OD10,000 PSI90SEK
WESTWARD 45CT61 fettkoppling, 90 grader, 3.44 tum total längd, vit, 6000 PSI Max. Tryck | CU9XRP 45CT61Fettkoppling---341SEK
WESTWARD 45FG40 fettkoppling, 1/2 tum, använd med fettpistoler, 1/8 tum FNPT | CU9XVL 45FG40Fettkoppling---120SEK
WESTWARD 45FG54 fettkoppling, 5/8 tum, använd med 5/8 tums smörjnipplar med knapphuvud | CU9XVN 45FG54Fettkoppling---314SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45FG51 fettkoppling, 1/2 tum, använd med handmanövrerade fettsprutor
252SEK /enhet