Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45J214 Handratchet 3/4 Drive 20 L | AD6HDK

WESTWARD 45J214 Handspärr 3/4 Drive 20 L

Finns i lager
Artikel: AD6HDK Modell: 45J214
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
1 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandratchet
Drivstorlek3 / 4 "
FinishFörkromad-Matt
HuvudrörelseFast
Head StylePäron
MaterialChrome Vanadium
Min. Arc Swing15 grader
Antal kuggar24
Total längd20 "
ReparationssatsTillverkare Nr RH6022RK
ReverseringReversering
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.691
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelDrivstorlekFinishMaterialMin. Arc SwingAntal kuggarTotal längdReverseringPris
WESTWARD 33M360 Handratchet 3/8 Drive 9-31 / 32 L | AC6FPB 33M360Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Full polskChrome Vanadium--9 31 / 32 "Icke-omvänd496SEK
WESTWARD 45J258 Handratchet 1 Drive 6-1 / 2 L | AD6HFF 45J258Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1"Förkromad-MattChrome Vanadium15 grader246.5 "Reversering1 356 kr
WESTWARD 440G11 handspärr, legerat stål, päronhuvud, 1/4" drivstorlek, 84 tänder | AX3LZJ 440G11Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "polskaLegerat stål4.2 grader845.125 "Ja447SEK
WESTWARD 440G15 handspärr, legerat stål, 3/8" drivstorlek | AX3MBK 440G15Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "polskaLegerat stål4.2 grader848.5 "Ja392SEK
WESTWARD 440G16 handspärr, legerat stål, 1/2" drivstorlek | AX3MBW 440G16Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "polskaLegerat stål5 grader7225 "Ja592SEK
WESTWARD 440G10 handspärr, legerat stål, 1/4" drivstorlek | AX3MCL 440G10Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "polskaLegerat stål5 grader727.25 "Ja344SEK
WESTWARD 440G14 9-5/8 tums handspärr i legerat stål med 3/8 tums drivstorlek och polsk finish | CD2NFH 440G14Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "polskaLegerat stål5 grader729.625 "Ja401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45J214 Handspärr 3/4 Drive 20 L
1 562 kr /enhet