Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 45W340 Låsning C-klämma Reg Duty 11 tum 900 Lb | AD6MCF

WESTWARD 45W340 Låsande C-klämma Reg Duty 11 Inch 900 Lb

Finns i lager
Artikel: AD6MCF Modell: 45W340
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
579SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAuto-låsning C-klämma
Kapacitet900 lb.
FinishNickelpläterad
Längd11 "
LåsmekanismAutomat
MaterialKolstål
Antal bitar1
Tånglängd12-1 / 4 "
Storlek11 "
Halsdjup1.75 "
TypRegelbunden tjänst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9315
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlämkraftArtikelLåsmekanismMaterialStorlekHalsdjupPris
WESTWARD 2FDC5 Låsning C-klämma med vridplatta 4 In | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Låsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål4 "med Swivel Pad1.25 "169SEK
WESTWARD 2FDC6 Låsning C-klämma 6 tums 2 tums keps | AB9UNA 2FDC62"500 IbsLåsning C-klämmaSläpp spakenHärdat kolstål61.125 "159SEK
WESTWARD 2FDC7 Låsning C-klämma med vridplatta 6 In | AB9UNB 2FDC72"500 IbsLåsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål61.125 "161SEK
WESTWARD 2FDC8 Låsning C-klämma med vridplatta 9 In | AB9UNC 2FDC83.125 "900 kgLåsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål9"2.25 "226SEK
WESTWARD 2FDC9 Låsning C-klämma 9 tum 3 1/8 tum keps | AB9UND 2FDC93.125 "-Låsning C-klämmaSläpp spakenHärdat kolstål9"2.25 "253SEK
WESTWARD 2FDD1 Låsning C-klämma 11 tum 3 3/8 tum keps | AB9UNE 2FDD13.375 "900 kgLåsning C-klämmaSläpp spakenHärdat kolstål11 "2.25 "315SEK
WESTWARD 2FDD2 Låsande C-klämma med svängbar kudde 11 tum | AB9UNF 2FDD23.375 "900 kgLåsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål11 "2.25 "343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 45W340 Låsande C-klämma Reg Duty 11 Inch 900 Lb
579SEK /enhet