Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 2FDD2 Låsande C-klämma med svängbar kudde 11 tum | AB9UNF

WESTWARD 2FDD2 Låsande C-klämma med svängplatta 11 tum

Finns i lager
Artikel: AB9UNF Modell: 2FDD2
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning C-klämma med vridkudde
Kapacitet3.375 "
Klämkraft900 kg
FinishNickelpläterad
LåsmekanismSläpp spaken
MaterialHärdat kolstål
Tånglängd11-3 / 8 "
SkruvmekanismJusterar klämtrycket
Storlek11 "
Halsdjup2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlämkraftArtikelLåsmekanismMaterialStorlekHalsdjupPris
WESTWARD 2FDC5 Låsning C-klämma med vridplatta 4 In | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Låsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål4 "med Swivel Pad1.25 "169SEK
WESTWARD 2FDC6 Låsning C-klämma 6 tums 2 tums keps | AB9UNA 2FDC62"500 IbsLåsning C-klämmaSläpp spakenHärdat kolstål61.125 "159SEK
WESTWARD 2FDC7 Låsning C-klämma med vridplatta 6 In | AB9UNB 2FDC72"500 IbsLåsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål61.125 "161SEK
WESTWARD 2FDC8 Låsning C-klämma med vridplatta 9 In | AB9UNC 2FDC83.125 "900 kgLåsning C-klämma med vridkuddeSläpp spakenHärdat kolstål9"2.25 "226SEK
WESTWARD 2FDC9 Låsning C-klämma 9 tum 3 1/8 tum keps | AB9UND 2FDC93.125 "-Låsning C-klämmaSläpp spakenHärdat kolstål9"2.25 "253SEK
WESTWARD 2FDD1 Låsning C-klämma 11 tum 3 3/8 tum keps | AB9UNE 2FDD13.375 "900 kgLåsning C-klämmaSläpp spakenHärdat kolstål11 "2.25 "315SEK
WESTWARD 45W340 Låsning C-klämma Reg Duty 11 tum 900 Lb | AD6MCF 45W340900 lb.-Auto-låsning C-klämmaAutomatKolstål11 "1.75 "579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 2FDD2 Låsande C-klämma med svängplatta 11 tum
343SEK /enhet