Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4BY73 Fettpistolsrörrör 10000 Psi | AD6WDU

WESTWARD 4BY73 Grease Gun Spak Pipe 10000 Psi

Finns i lager
Artikel: AD6WDU Modell: 4BY73

Få det Maj 7, Tisdag
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
704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet21 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk, påfyllningspump
FettshandtagstilSpak
Max. Arbetstryck10,000 psi
MunstyckeförlängningstypStyva röret
Rörlängd6"
Slag för 1 Oz. Produktion28
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Verktygslängd19.25 "
RörfärgSvart
RörmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8467195030
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Variabel stroke / full stroke (full stroke)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVerktygslängdPris
WESTWARD 15F197 Handtag för fettpistol 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-695SEK
WESTWARD 15F198 Handtag för fettpistol 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-617SEK
WESTWARD 15F199 Handtag för fettpistolspak 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-782SEK
WESTWARD 1ZTC4 Fetthandtag för fettpistol 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "751SEK
WESTWARD 4BY69 Fettslangsslang 6000 Psi | AD6WDP 4BY696000 psi15.5 "541SEK
WESTWARD 4BY70 ​​fettpistolhandtag Rör 6000 Psi | AD6WDQ 4BY706000 psi15.5 "383SEK
WESTWARD 4BY71 Fettpistolspakrör 10000 Psi | AD6WDR 4BY7110,000 psi14.625 "617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4BY73 Grease Gun Spak Pipe 10000 Psi
704SEK /enhet