Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LGR9 Justerbar handreamer 19 / 32-21 / 32 6 1/4 höghastighetsstål | AD8PFR

WESTWARD 4LGR9 justerbar handbrott 19/32-21/32 6 1/4 höghastighetsstål

Finns i lager
Artikel: AD8PFR Modell: 4LGR9
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar bladhandreamer
BladetypRakt
FinishSvartoxid
Bråkstorlek19/32 - 21/32 "
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd6.25 "
ShankRakt
SkafttypRakt
Storleksområde19/32 "till 21/32"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBråkstorlekMaterialTotal längdStorleksområdePris
WESTWARD 4LGR4 Justerbar handreamer 3 / 8-13 / 32 4 3/4 höghastighetsstål | AD8PFL 4LGR43/8 - 13/32 "Höghastighetsstål4.75 "3/8 "till 13/32"357SEK
WESTWARD 4LGR5 Justerbar handreamer 13 / 32-7 / 16 5 höghastighetsstål | AD8PFM 4LGR513/32 - 7/16 "Höghastighetsstål5"13/32 "till 7/16"91SEK
WESTWARD 4LGR6 Justerbar handreamer 7 / 16-15 / 32 5 1/4 höghastighetsstål | AD8PFN 4LGR67/16 - 15/32 "Höghastighetsstål5.25 "7/16 "till 15/32"365SEK
WESTWARD 4LGR7 Justerbar handreamer 15 / 32-17 / 32 5 1/2 höghastighetsstål | AD8PFP 4LGR715/32 - 17/32 "Höghastighetsstål5.5 "15/32 "till 17/32"404SEK
WESTWARD 4LGT1 Justerbar handreamer 21 / 32-23 / 32 6 3/4 höghastighetsstål | AD8PFT 4LGT121/32 - 23/32 "Höghastighetsstål6.75 "21/32 "till 23/32"493SEK
WESTWARD 4LGT2 Justerbar handreamer 23 / 32-25 / 32 7 höghastighetsstål | AD8PFU 4LGT223/32 - 25/32 "Höghastighetsstål7"23/32 "till 25/32"543SEK
WESTWARD 4LGT3 justerbar handreamer 25 / 32-27 / 32 7 3/8 höghastighetsstål | AD8PFV 4LGT325/32 - 27/32 "Höghastighetsstål7.375 "25/32 "till 27/32"569SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LGR9 justerbar handbrott 19/32-21/32 6 1/4 höghastighetsstål
439SEK /enhet