Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts | AD8RJW

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts

Finns i lager
Artikel: AD8RJW Modell: 4LXF9
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex slaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvart
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 4LXD3 Flex Impact Socket 1/2 tum Drive 1 tum 6 delar | AD8RHW 4LXD32 9 / 16 "1"297SEK
WESTWARD 4LXD4 Flex-slaguttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6st | AD8RHX 4LXD42 9 / 16 "1 / 2 "234SEK
WESTWARD 4LXD5 Flex Impact Socket 1/2 tum Drive 11/16 tum 6pts | AD8RHY 4LXD52 9 / 16 "11 / 16 "222SEK
WESTWARD 4LXD6 Flex Impact Socket 1/2 tum Drive 1-1 / 16 tum 6pt | AD8RHZ 4LXD62 9 / 16 "1-1 / 16 "420SEK
WESTWARD 4LXD7 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1-1/4in 6pts | AD8RJA 4LXD72 53 / 64 "1.25 "465SEK
WESTWARD 4LXD8 Flex Impact Socket 1/2 tum Drive 1-1 / 8in 6pts | AD8RJB 4LXD82 49 / 64 "1.125 "399SEK
WESTWARD 4LXD9 Flex Impact Socket 1/2 tum Drive 13/16 tum 6pts | AD8RJC 4LXD92 9 / 16 "13 / 16 "267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts
220SEK /enhet