Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LYD3 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 5mm 6pts | AD8RTP

WESTWARD 4LYD3 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 5 mm 6pts

Finns i lager
Artikel: AD8RTP Modell: 4LYD3
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex slaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
FinishSvart
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd1 31 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek5"
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0383
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekPris
WESTWARD 4LYC2 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 1/4 tum 6 delar | AD8RTD 4LYC2SAE1 / 4 "102SEK
WESTWARD 4LYC4 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 11mm 6pts | AD8RTF 4LYC4metrisk11108SEK
WESTWARD 4LYC5 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 12mm 6pts | AD8RTG 4LYC5metrisk12 "111SEK
WESTWARD 4LYC7 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 14mm 6pts | AD8RTJ 4LYC7metrisk14mm113SEK
WESTWARD 4LYC8 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 15mm 6pts | AD8RTK 4LYC8metrisk15mm42SEK
WESTWARD 4LYD1 Flex Impact Socket 1/4 tum Drive 5.5 mm 6 delar | AD8RTM 4LYD1metrisk5.5mm37SEK
WESTWARD 4LYD4 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 6mm 6pts | AD8RTQ 4LYD4metrisk637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LYD3 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 5 mm 6pts
14SEK /enhet