Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4LYJ1 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 11/16 Inch 6pts | AD8RVK

WESTWARD 4LYJ1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts

Finns i lager
Artikel: AD8RVK Modell: 4LYJ1

Få det Maj 8, Onsdag
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex slaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
FinishSvart
MaterialChrome Molybden Steel
Antal poäng6
Total längd2 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek11 / 16 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 4LYF4 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 1 Inch 6pts | AD8RUK 4LYF43.156 "SAE1"Djup78SEK
WESTWARD 4LYF8 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 11mm 6pts | AD8RUP 4LYF83 9 / 64 "metrisk11Djup227SEK
WESTWARD 4LYG1 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 13/16 Inch 6pts | AD8RUR 4LYG13 9 / 64 "SAE13 / 16 "Djup29SEK
WESTWARD 4LYG3 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 14mm 6pts | AD8RUU 4LYG33 9 / 64 "metrisk14mmDjup220SEK
WESTWARD 4LYH8 Flex Impact Socket 3/8in Drive 1 Inch 6pts | AD8RVH 4LYH82 3 / 32 "SAE1"Standard179SEK
WESTWARD 4LYH9 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 1/2 Inch 6pts | AD8RVJ 4LYH92 3 / 32 "SAE1 / 2 "Standard235SEK
WESTWARD 4LYJ2 Flex Impact Socket 3 / 8in Drive 13/16 Inch 6pts | AD8RVL 4LYJ22 3 / 32 "SAE13 / 16 "Standard150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4LYJ1 Flex Impact Socket 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts
211SEK /enhet