Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 4PRJ2 Slagskaft 3/8 tums enhet 4 tum | AD9DNQ

WESTWARD 4PRJ2 Slagskaft 3/8 tums drivning 4 tum

Finns i lager
Artikel: AD9DNQ Modell: 4PRJ2
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivrutin för stötsocket
Drivstorlek3 / 8 "
FinishSvartoxid
Total längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekFinishTotal längdSAE eller metriskStorlekTips typPris
WESTWARD 4LYZ6 Sockelbitskruvdragare 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Svartoxid2"SAET40Torx85SEK
WESTWARD 4LYZ7 Sockelbitskruvdragare 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Svartoxid2"SAET45Torx86SEK
WESTWARD 4LYZ9 Sockelbitdrivare 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Svartoxid2"SAET50Torx89SEK
WESTWARD 4LZA8 Sockelbitskruvdragare 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "oljad2"SAE3 / 16 "Hex102SEK
WESTWARD 4LZA9 Sockelbitdrivare 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "oljad2"SAE7 / 32 "Hex105SEK
WESTWARD 4LZC6 Sockelbitdrivare 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "oljad2"metrisk4mmHex104SEK
WESTWARD 4LZC7 Sockelbitskruvdragare 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "oljad2"metrisk5"Hex102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 4PRJ2 Slagskaft 3/8 tums drivning 4 tum
82SEK /enhet