Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MV13 uttag 3/8 tums enhet 21mm 6-punkts standard | AE4UNB

WESTWARD 5MV13 Sockel 3/8 Inch Drive 21mm 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AE4UNB Modell: 5MV13

Få det Maj 7, Tisdag
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialCR-V (Chrome Vanadium)
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 9 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek21mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
WESTWARD 1EZZ8 Uttag 3/8 tum Drive 11mm 6-punkts Standard | AA9TCR 1EZZ81 13 / 16 "1127SEK
WESTWARD 1EZZ9 Uttag 3/8 tum Drive 12mm 6-punkts Standard | AA9TCT 1EZZ91 13 / 16 "12 "27SEK
WESTWARD 1FAB4 hylsa 3/8 tums enhet 16 mm 6 -punkts standard | AA9TUT 1FAB41 15 / 16 "16mm32SEK
WESTWARD 1FAB5 hylsa 3/8 tums enhet 17 mm 6 -punkts standard | AA9TUU 1FAB52"17mm326SEK
WESTWARD 1FAB7 uttag 3/8 tums enhet 19mm 6-punkts standard | AA9TUW 1FAB72 1 / 16 "19mm337SEK
WESTWARD 5MV12 uttag 3/8 tums enhet 20mm 6-punkts standard | AE4UNA 5MV121 9 / 64 "20mm7SEK
WESTWARD 5MV15 Sockel 3/8 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AE4UND 5MV151"97SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MV13 Sockel 3/8 Inch Drive 21mm 6 Point Standard
10SEK /enhet