Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5MV95 Sockel 3/8 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point Standard | AE4URP

WESTWARD 5MV95 Sockel 3/8 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AE4URP Modell: 5MV95
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialCR-V (Chrome Vanadium)
Antal poäng12
Total längd1 9 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.86
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
WESTWARD 10E883 uttag 3/8 tums enhet 9/32 tum 6-punkts standard | AA2EBZ 10E883FullpoleradLegerat stål631 / 32 "9 / 32 "Standard18SEK
WESTWARD 10E890 uttag 3/8 tums enhet 9/32 tum 12-punkts standard | AA2ECG 10E890FullpoleradLegerat stål121"9 / 32 "Standard5SEK
WESTWARD 10E891 Uttag 3/8 tums enhet 11/32 tum 12-punkts standard | AA2ECH 10E891FullpoleradLegerat stål121"11 / 32 "Standard18SEK
WESTWARD 10E892 Uttag 3/8 tums enhet 11/32 tum 12-punkts djup | AA2ECJ 10E892FullpoleradLegerat stål122 17 / 32 "11 / 32 "Djup12SEK
WESTWARD 1EZZ5 uttag 3/8 tums enhet 11/16 tum 6 -punkts standard | AA9TCN 1EZZ5kromCR-V (Chrome Vanadium)62"11 / 16 "Standard107SEK
WESTWARD 33M335 uttag 3/8 tums enhet 1/4 tum 12-punkts standard | AC6FMZ 33M335Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"1 / 4 "Standard89SEK
WESTWARD 33M341 uttag 3/8 tums enhet 9/16 tum 12-punkts standard | AC6FNF 33M341Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"9 / 16 "Standard10SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5MV95 Sockel 3/8 Inch Drive 3/4 Inch 12 Point Standard
31SEK /enhet