Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514471710 Spindel, 6-stift, käke i skjuvblå, uretan, 5830 in-lbs vridmoment

Finns i lager
Artikel: AJ2WZG Modell: 68514471710
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
2 285 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpindel i skjuvning
FärgBlå
Koppling Nominellt vridmoment2920 tum. -Lbs.
KopplingsstorlekLS190
KopplingstypKäft i skjuvning
Kubiska tum16.0825 Cu.In.
Dimension G1.94 "
Dimension HD4"
Dimension W1.71 "
Navstil2
Längd genom borrning1.94 "
Materialuretan
Max. Borra2.125 "
Max. Hastighet4300 rpm
Max. Vridmoment5830 tum. -Lbs.
Min. Borra0.750 "
Normalt temperaturintervall-30 grader. till 200 grader. F
Utanför Dia.4.5 "
Total längd5.82 "
Ringdjup5.5 "
Ringhöjd1.71 "
Fart4300 rpm
Spindelns ytterdiameter4.5 "
SpindeltypLS
StilWrap
Tråd Dia.1/2 "-13
Tråd storlek1 / 2-13
Trådar per tum1/2 "-13
Volym16.0825 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNavstilMaterialKopplingsstorlekKoppling Nominellt vridmomentStilKoppling TYPFärgKubikcentimeterPris
LOVEJOY 68514471708 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs vridmoment | AJ2XFE 685144717081uretanLS1101090 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå8.41 Cu.In.1 177 kr
LOVEJOY 68514471706 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061uretanLS090, LS095335 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå1.8944 Cu.In.759SEK
LOVEJOY 68514471709 Spindel, 6-stift, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs vridmoment | AJ2XFY 685144717091uretanLS1501810 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå13.714 Cu.In.1 525 kr
LOVEJOY 68514471714 Käkkopplingsspindel, med element och ring, uretan | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141uretanCS28518760 tum. -Lbs.WrapKäft i skjuvningBlå88.209 Cu.In.9 177 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514471710 Spindel, 6-stift, käke i skjuvblå, uretan, 5830 in-lbs vridmoment
2 285 kr /enhet