Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5RXF1 Underhåll av elektronisk växelladdare | AE6GXM

WESTWARD 5RXF1 Elektronisk switchande laddare underhåll

Finns i lager
Artikel: AE6GXM Modell: 5RXF1
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
6 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelbATTERI~~POS=TRUNC
Amps100 timmar
Kabelmätare12 AWG
Kabellängd6ft.
Laddningstid 12V6 till 8 timmar
Ingång6A
Manuell (M) / Automatisk (A)A
Övergripande djup6"
Totala höjden5"
Total bredd10 "
TestfunktionIndikerar batteriets procentuella laddningsnivå, laddningssystemets prestanda och problem med batteriets skick
UL-märkta förstärkare 12V2/10/20
UL-märkta förstärkare 6V2/10/20
Spänningsvärde6V / 12V / 24V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5695
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8504409550
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Förstärkartimmar (100)
    • Laddningstid 24V (10 till 14 timmar)
    • Laddningstid 6V (6 till 8 timmar)
    • Avsmalnande till förstärkare (.08A)
    • UL-märkta förstärkare 24V (2/5/10)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSpänningsvärdePris
WESTWARD 5RXF0 Elektronisk växling Chrgr extern laddning | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V1 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5RXF1 Elektronisk switchande laddare underhåll
6 433 kr /enhet