Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TCU2 Stoppoljepump Luftpumpförhållande 5 1 | AE6JNE

WESTWARD 5TCU2 Stubboljepump Luftdriftpumpförhållande 5 1

Finns i lager
Artikel: AE6JNE Modell: 5TCU2
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
8 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStub oljepump
Luftintag1/4 FNPT
Luftmotorstorlek2.5 In.
Förbrukning @ 100 PSICFM 6.5
Behållarstorlek28 gal.
Vätskeutloppsgänga (in.)3/4 MNPT
Max. Luftinlopp (PSI)115
Max. Produktion6.6 gpm
Min. Luftintagstryck70
Utloppstryck max. (PSI)580
Pumpförhållande5:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)6.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)72.64
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagBehållarstorlekPris
WESTWARD 3APE7 Stub oljepump Luftdriven | AC8JHD 3APE71 / 4 "Stump11 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TCU2 Stubboljepump Luftdriftpumpförhållande 5 1
8 442 kr /enhet