Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 3APE7 Stub oljepump Luftdriven | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 Stubboljepump Luftdriven

Finns i lager
Artikel: AC8JHD Modell: 3APE7
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
11 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStub oljepump
Luftintag1 / 4 "
Förbrukning @ 100 PSI72 GPM
BehållarstorlekStump
Inloppstråd för vätska (in.)1 FNPT
Vätskeutloppsgänga (in.)1/2 "FNPT
Max. Luftinlopp (PSI)145
Max. Produktion4 gpm
Min. Luftintagstryck60
Utloppstryck max. (PSI)725
Produktion4 GPM
Pumpförhållande5:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Vätska in / ut NPT (F) (1-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagBehållarstorlekPris
WESTWARD 5TCU2 Stoppoljepump Luftpumpförhållande 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT28 gal.8 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 3APE7 Stubboljepump Luftdriven
11 383 kr /enhet