WESTWARD 5TCU7 Växellådsoljepaket Luftförhållande 5 1 16 Gal | AE6JNK

WESTWARD 5TCU7 växellådsoljepaket Air Op Ratio 5 1 16 Gal

Finns i lager
Artikel: AE6JNK Modell: 5TCU7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellådsoljepaket
Luftintag1/4 FNPT
Luftmotorstorlek2.5 In.
Förbrukning @ 100 PSICFM 6.5
Behållarstorlek16 gal.
Vätskeutloppsgänga (in.)3/4 MNPT
Max. Luftinlopp (PSI)115
Min. Luftintagstryck70
Utloppstryck max. (PSI)580
Pumpförhållande5:1
TypFlygdriven
Arbetsflöde Max. (GPM)6.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 5TCU6 Växellådsoljepaket Luftförhållande 3 1 16 Gal | AE6JNJ 5TCU613 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TCU7 växellådsoljepaket Air Op Ratio 5 1 16 Gal
15 424 kr /enhet