Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5TVH8 Flygborr 1/16 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE6LNP

WESTWARD 5TVH8 flygplansborr 1/16 x 6 tum höghastighetstål svart oxid

Finns i lager
Artikel: AE6LNP Modell: 5TVH8
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsborr för flygplan
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.0625
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd7 / 8 "
Bråkstorlek1 / 16 "
GradeHeavy Duty
Listnummer502
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd6"
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1 / 16 "
Storlek1 / 16 "
TypFlygplan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.013
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.6
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekListnummerTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 5TVH9 Flygplansborr 3/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "65SEK
WESTWARD 5TVJ0 Flygborr 1/8 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "66SEK
WESTWARD 5TVJ2 Flygborrmaskin 3/16 x 6 tum höghastighetsstål svartoxid | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "84SEK
WESTWARD 5TVJ3 Flygborr 7/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "64SEK
WESTWARD 5TVJ4 Flygborr 1/4 x 6 tum höghastighetsstål svartoxid | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912KATT6"--93SEK
WESTWARD 5TVJ5 Flygborr 9/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912KATT6"9 / 32 "9 / 32 "108SEK
WESTWARD 5TVJ6 flygplansborr 5/16 x 6 tum höghastighetstål svart oxid | AE6LNY 5TVJ60.31253.187 "5 / 16 "912KATT6"5 / 16 "5 / 16 "137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5TVH8 flygplansborr 1/16 x 6 tum höghastighetstål svart oxid
70SEK /enhet