Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5UDL6 Mekanikborr 3/8 skaft 1/2 HSS | AE6NML

WESTWARD 5UDL6 Mekanikborr 3/8 skaft 1/2 HSS

Finns i lager
Artikel: AE6NML Modell: 5UDL6

Få det Maj 15, Onsdag
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.5000
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvart guld
Flöjlängd85.725mm
Bråkstorlek1 / 2 "
GradeGenerell mening
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd5"
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.3 / 8 "
Storlek1 / 2 "
Storlekar ingår0.375
TypMinskat skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0909
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5UDL2 Mekanikborr 3/8 skaft 7/16 HSS | AE6NMG 5UDL20.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "185SEK
WESTWARD 5UDL3 Mekanikborr 3/8 skaft 29/64 HSS | AE6NMH 5UDL30.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5UDL6 Mekanikborr 3/8 skaft 1/2 HSS
221SEK /enhet