Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5UDL3 Mekanikborr 3/8 skaft 29/64 HSS | AE6NMH

WESTWARD 5UDL3 Mekanikborr 3/8 skaft 29/64 HSS

Finns i lager
Artikel: AE6NMH Modell: 5UDL3

Få det Maj 15, Onsdag
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
174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4531
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvart guld
Flöjlängd76.2mm
Bråkstorlek29 / 64 "
GradeGenerell mening
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd4.625 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.3 / 8 "
Storlek29 / 64 "
Storlekar ingår0.375
TypMinskat skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4109
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdStorlekPris
WESTWARD 5UDL2 Mekanikborr 3/8 skaft 7/16 HSS | AE6NMG 5UDL20.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "185SEK
WESTWARD 5UDL6 Mekanikborr 3/8 skaft 1/2 HSS | AE6NML 5UDL60.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5UDL3 Mekanikborr 3/8 skaft 29/64 HSS
174SEK /enhet