Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5UDN7 Jobber Drill Set Parabolic 15 delar Hss | AE6NMY

WESTWARD 5UDN7 Jobber Drill Set Parabolic 15 delar Hss

Finns i lager
Artikel: AE6NMY Modell: 5UDN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParabolisk Jobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishSvart och Guld
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar15
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"
Storlekar ingår1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9102
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarShank Dia.Storlekar ingårPris
WESTWARD 5UDN9 Jobber Drill Set Parabolic 29 delar Hss | AE6NNA 5UDN9291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"2 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5UDN7 Jobber Drill Set Parabolic 15 delar Hss
1 196 kr /enhet