Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 5XL68 Jobberborr Höghastighetstål Svartoxid 3/32 In | AE7EZJ

WESTWARD 5XL68 Jobber borrspets höghastighetstål svart oxid 3/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE7EZJ Modell: 5XL68

Få det Maj 16, Torsdag
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
18SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.093 "
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Flöjlängd1.25 "
GradeHeavy Duty
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.25 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.093 "
Storlek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0018
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypDecimal ekvivalentMått typShank Dia.StorlekFinishFlöjlängdGradeförp. Antal.Pris
WESTWARD 2UFA6 Jobber -borr Höghastighetsstål Svart 1/8 tum - Pack med 2 | AC3KUF 2UFA6Konventionell punkt0.125 "Fraktionerad tum0.125 "1 / 8 "Svartoxid1.625 "Generell mening248SEK
WESTWARD 2UFA7 Borrborr med hög hastighet ståloxid 3/16 tum | AC3KUG 2UFA7Konventionell punkt0.187 "Fraktionerad tum0.187 "3 / 16 "Svartoxid2 5 / 16 "Generell mening134SEK
WESTWARD 2UFA8 Jobber Borrhastighet Stål Svartoxid 5/16 In | AC3KUH 2UFA8Konventionell punkt0.312 "Fraktionerad tum0.312 "5 / 16 "Svartoxid3.187 "Generell mening169SEK
WESTWARD 2UFA9 Jobber borrbit höghastighetsstål svartoxid 3/8 tum | AC3KUJ 2UFA9Konventionell punkt0.375 "Fraktionerad tum0.375 "3 / 8 "Svartoxid3.625 "Generell mening195SEK
WESTWARD 2UFC1 Borrborr höghastighetsstål svartoxid 7/16 In | AC3KUK 2UFC1Konventionell punkt0.437 "Fraktionerad tum0.437 "7 / 16 "Svartoxid4 1 / 16 "Generell mening1134SEK
WESTWARD 2UFC2 Jobber borrhöghastighetstål svartoxid 1/2 tum | AC3KUL 2UFC2Konventionell punkt0.500 "Fraktionerad tum0.5 "1 / 2 "Svartoxid4.5 "Generell mening1198SEK
WESTWARD 2UFK4 Jobber Borrhöghastighetstål Svartoxid # 31 | AC3KXG 2UFK4Split Point0.12 "Trådstorlek0.120 "#31Svartoxid1.625 "Heavy Duty14SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 5XL68 Jobber borrspets höghastighetstål svart oxid 3/32 tum
18SEK /enhet