Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In | AE9YGA

WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In

Finns i lager
Artikel: AE9YGA Modell: 6NRL2
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
1SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber Drill Blank
Decimal ekvivalent0.078 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1"
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2"
Pekvinkel135 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.078 "
Storlek5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 6NRL1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 1/16 In | AE9YFZ 6NRL10.062 "Fraktionerad tum7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "5SEK
WESTWARD 6NRN0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Fraktionerad tum2"3.625 "0.203 "13 / 64 "13SEK
WESTWARD 6NRN1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Fraktionerad tum1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "8SEK
WESTWARD 6NRN5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Fraktionerad tum2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "10SEK
WESTWARD 6NRN6 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Fraktionerad tum2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "15SEK
WESTWARD 6NRN8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Fraktionerad tum2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "15SEK
WESTWARD 6NRP0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 23/64 In | AE9YGV 6NRP00.359 "Fraktionerad tum2.5 "4.875 "0.359 "23 / 64 "18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In
1SEK /enhet