HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY Male Plug, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TEG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY hankontakt, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6TEG Modell: HBL4573VY
205SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.220-0.660 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.660"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.87 "
Längd1.5 "
MaterialNylon
Max. HP1.5
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL6-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde250 VAC
Wattal3750 W
Bredd1.5 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY hankontakt, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning
205SEK /enhet