Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PAG1 Moment-/vinkelnyckel Digital 3/8 tum Flex | AE9ZFM

WESTWARD 6PAG1 Moment/vinkelnyckel Digital 3/8 tum Flex

Finns i lager
Artikel: AE9ZFM Modell: 6PAG1

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment- och vinkelnyckel
Noggrannhet+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Kalibrerings certifikatJa
KonverterarNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. och Deg
Drivstorlek3 / 8 "
graderingar0.1 Nm
Head TypFlex Ratcheting
MaterialStål med halkfritt handtag
MätningstypInch-Pound / Centimeter-Kilogram
Total längd16.75 "
Kraftkälla(2) AA-batterier
RotationCW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)5 till 99.5
Momentområde (in-lbs.)60 till 1195
Momentområde (kg. Cm.)69 till 1378
Momentområde (Nm)6.8 till 135
Visuella / hörbara indikatorerLED-lampor: 10 gröna (varning), 2 röda (stopp) w / summer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 6PAG1 är en föreslagen ersättning av 6PAE6

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPris
WESTWARD 6PAG2 Moment / vinkelnyckel Digital 1/2 tum Flex | AE9ZFN 6PAG21 / 2 "26 "8 035 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PAG1 Moment/vinkelnyckel Digital 3/8 tum Flex
6 563 kr /enhet