Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PAG2 Moment / vinkelnyckel Digital 1/2 tum Flex | AE9ZFN

WESTWARD 6PAG2 Moment/vinkelnyckel Digital 1/2 tum Flex

Finns i lager
Artikel: AE9ZFN Modell: 6PAG2
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
8 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment- och vinkelnyckel
Noggrannhet+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Kalibrerings certifikatJa
KonverterarNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. och Deg
Drivstorlek1 / 2 "
graderingar0.1 Nm
Head TypFlex Ratcheting
MaterialStål med halkfritt handtag
MätningstypInch-Pound / Centimeter-Kilogram
Total längd26 "
Kraftkälla(2) AA-batterier
RotationCW / CCW
Momentområde (Ft.-Lb.)12.5 till 250.7
Momentområde (in-lbs.)150 till 3009
Momentområde (kg. Cm.)173 till 3469
Momentområde (Nm)17 till 340
Visuella / hörbara indikatorerLED-lampor: 10 gröna (varning), 2 röda (stopp) w / summer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4075
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)67.82
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 6PAG2 är en föreslagen ersättning av 6PAE7

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPris
WESTWARD 6PAG1 Moment-/vinkelnyckel Digital 3/8 tum Flex | AE9ZFM 6PAG13 / 8 "16.75 "6 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PAG2 Moment/vinkelnyckel Digital 1/2 tum Flex
8 035 kr /enhet