Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6PRT9 Parabolic Jobber Borrkrona Höghastighetstål Plåt #41 | AF2AXA

WESTWARD 6PRT9 Parabolic Jobber Borrbit Höghastighetstål Tenn #41

Finns i lager
Artikel: AF2AXA Modell: 6PRT9

Få det Maj 15, Onsdag
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelParabolisk jobbborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.096 "
Mått typTrådstorlek
FinishTiN-belagd
Flöjlängd1.375 "
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.375 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.096 "
Storlek#41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Trådstorlek2.625 "3.875 "0.228 "#113SEK
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #2 | AF2AVH 6prn00.221 "Trådstorlek2.625 "3.875 "0.221 "#2136SEK
WESTWARD 6PRN1 Parabolborrborr höghastighets ståltenn # 3 | AF2AVJ 6prn10.213 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.213 "#312SEK
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #4 | AF2AVK 6prn20.209 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.209 "#4120SEK
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #5 | AF2AVL 6prn30.205 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.205 "#5120SEK
WESTWARD 6PRN4 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #6 | AF2AVM 6prn40.204 "Trådstorlek2.5 "3.75 "0.204 "#612SEK
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Tenn #7 | AF2AVN 6prn50.201 "Trådstorlek2.437 "3.625 "0.201 "#7160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6PRT9 Parabolic Jobber Borrbit Höghastighetstål Tenn #41
43SEK /enhet