Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARSHALLTOWN 180D Betongspår 6 x 3 1/2 x 1/2 tum spår | AE4LUX 5LN25

MARSHALLTOWN 180D Betongräfflor 6 x 3 1/2 x 1/2 tums spår

Finns i lager
Artikel: AE4LUX Modell: 180DKorsreferens: 5LN25
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetonghandspår
Groove Djup1 / 2 "
Spårbredd1 / 2 "
HandleDuraSoft (R)
Längd6"
MaterialRostfritt stål
Radie1 / 4 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8205597000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARSHALLTOWN 180D Betongräfflor 6 x 3 1/2 x 1/2 tums spår
302SEK /enhet