Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6WUY1 Silver/Deming borr 29/32 118 grader | AF2PFP

WESTWARD 6WUY1 Silver/Deming borr 29/32 118 grader

Finns i lager
Artikel: AF2PFP Modell: 6WUY1

Få det Maj 20, Måndag
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
541SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad borrkrona
Decimal ekvivalent0.9062
Mått typFraktionerad (tum)
Borrpunkt118 grader
FinishSvart och Guld
Flöjlängd3.125 "
GradeGenerell mening
ListnummerIcke-listad
MaterialHöghastighetsstål
Total längd6"
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1 / 2 "
Skafttyp3-F
Storlek29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2678
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentStorlekPris
WESTWARD 6PTG2 Silver / Deming Drill 33/64 118 grader | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "338SEK
WESTWARD 6PTG3 Silver/Deming borr 17/32 118 grader | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "340SEK
WESTWARD 6PTG4 Silver / Deming Drill 35/64 118 grader | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "245SEK
WESTWARD 6PTG5 Silver / Deming Drill 9/16 118 grader | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "370SEK
WESTWARD 6PTG6 Silver / Deming Drill 37/64 118 grader | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "352SEK
WESTWARD 6PTG8 Silver / Deming borr 39/64 118 grader | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
RFQ
WESTWARD 6PTG9 Silver/Deming borr 5/8 118 grader | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6WUY1 Silver/Deming borr 29/32 118 grader
541SEK /enhet