Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6XZ88 Die 1 1/4 In | AF2URR

WESTWARD 6XZ88 Die 1 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2URR Modell: 6XZ88

Få det Maj 15, Onsdag
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrörsmunstycke
Formmaterial / typLegerat stål
Nominell ledning / rör1 1 / 4 "
Antal bitar4
TrådriktningHöger hand
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 22XP93 Rörgänga Npt höghastighetsstål Höger 2 tums set | AB7GBV 22 XP93170SEK
WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 In | AF2URN 6XZ85514SEK
WESTWARD 6XZ86 Die 3/4 In | AF2URP 6XZ86514SEK
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87578SEK
WESTWARD 34DA30 Ersättningsrör Npt 5 tum - 6 tum. | AG4KTQ 34DA305 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6XZ88 Die 1 1/4 In
323SEK /enhet