Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD E316L-332-01 Stickelektrod Rostfritt stål 3/32 1 Lb. | AD4JNH 41R202

WESTWARD E316L-332-01 Stick Electrode Rostfritt Stål 3/32 1 Lb.

Finns i lager
Artikel: AD4JNH Modell: E316L-332-01Korsreferens: 41R202

Få det Maj 7, Tisdag
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringE316L-16
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSlangar
Diameter3 / 32 "
Längd14 "
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet70,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7215500015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterDraghållfasthetPris
WESTWARD E308L-116-01 Stickelektrod Rostfritt stål 1/16 1 Lb. | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 lb.1 / 16 "75,000 psi265SEK
WESTWARD E308L-116-05 Stickelektrod rostfritt stål 1/16 5 Lb. | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 lb.1 / 16 "75,000 psi1 081 kr
WESTWARD E308L-125-01 Stickelektrod Rostfritt stål 1/8 1 Lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 lb.1 / 8 "75,000 psi581SEK
WESTWARD E308L-125-05 Stickelektrod Rostfritt stål 1/8 5 Lb. | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 lb.1 / 8 "75,000 psi610SEK
WESTWARD E308L-332-05 Stickelektrod Rostfritt stål 3/32 5 Lb. | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 lb.3 / 32 "75,000 psi1 099 kr
WESTWARD E308L-532-01 Stickelektrod Rostfritt stål 5/32 1 Lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 lb.5 / 32 "75,000 psi581SEK
WESTWARD E308L-532-05 Stickelektrod Rostfritt stål 5/32 5 Lb. | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 lb.5 / 32 "75,000 psi610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD E316L-332-01 Stick Electrode Rostfritt Stål 3/32 1 Lb.
230SEK /enhet