Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD ER347-094-10T Tig svetsstång 0.093 Er347 | AF6QHQ 20AP36

WESTWARD ER347-094-10T Tig Svetsstång 0.093 Er347

Finns i lager
Artikel: AF6QHQ Modell: ER347-094-10TKorsreferens: 20AP36
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
2 992 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTig svetsstång
AWS-klassificeringER347
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter0.093 "
Längd36 "
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet57,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7223000000

Produktinformation:

    • Undermärke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterDraghållfasthetPris
WESTWARD ER308L-156-10T Tig svetsstång 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN36 ER308L-156-10T10 lb.0.156 "59,000 psi1 710 kr
WESTWARD ER308L-188-10T Tig svetsstång 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN37 ER308L-188-10T10 lb.0.187 "59,000 psi1 710 kr
WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig svetsstång 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42 ER308LSI-035-01T1 lb.0.035 "55,000 psi434SEK
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig svetsstång 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN45 ER308LSI-035-10T10 lb.0.035 "55,000 psi3 820 kr
WESTWARD ER308LSI-045-01T Tig svetsstång 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN47 ER308LSI-045-01T1 lb.0.045 "55,000 psi362SEK
WESTWARD ER308LSI-045-10T Tig svetsstång 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 lb.0.045 "55,000 psi3 078 kr
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig svetsstång 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN52 ER308LSI-063-01T1 lb.0.062 "55,000 psi276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD ER347-094-10T Tig Svetsstång 0.093 Er347
2 992 kr /enhet